{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierretapinvarren ⌀ | 6 mm | |
Kierretappialue | M3 − 12 | |
Ulko-⌀ D | 30 mm | |
Varren ⌀ d | 19 mm | |
Liitäntäpituus L | 21,5 mm | |
Ulottuma H | 7 mm | |
Varren nelikulmio | 4,9 mm | |
Tuotetyyppi | Pikavaihtopidin |
Tuotekoodi | 335420 6 | |
EAN / GTIN | 4045197152473 | |
Valmistajan numero | 335420 6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä 6 mm
pyynnöstä
Varastossa
140 kappaletta varastossa
29,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
38,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
190 kappaletta varastossa
73,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa
95,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
170,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
222,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Liitäntäpituus L | 21,5 | 35 | 21,5 | 35 | 21,5 | 35 |
Ulottuma H | 7 | 11 | 25 | 34 | 70 | 96 |
Ulko-⌀ D | 30 | 46 | 32 | 50 | 32 | 50 |
Kierretappialue | M3 − 12 | M6 − 20 | M3 − 12 | M6 − 20 | M3 − 12 | M6 − 20 |
Kierretapinvarren ⌀ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Varren nelikulmio | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Tuotetyyppi | Pikavaihtopidin | Pikavaihtopidin | Pikavaihtopidin | Pikavaihtopidin | Jatkokappale | Jatkokappale |