Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä 11 mm

Tuote nro.: 335420 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierretapinvarren ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierretapinvarren ⌀ 11 mm
Kierretappialue M3 − 12
Ulko-⌀ D 30 mm
Varren ⌀ d 19 mm
Liitäntäpituus L 21,5 mm
Ulottuma H 7 mm
Varren nelikulmio 9 mm
Tuotetyyppi Pikavaihtopidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 335420 11
EAN / GTIN 4045197152527
Valmistajan numero 335420 11

Kuvaus

Malli:

Pikavaihtopitimet ilman turvaliukukytkintä.
Sopii myös G 1/4:lle.

Käyttö:

Laukeavien kierteitysistukkojen kanssa, nro 335340.

Ohje:

Momenttihylsyt toimitetaan momentinsäädöllä teräksen työstöä varten (Rm 600 − 800 N/mm2). Säädön mukauttaminen onnistuu kiertämällä mutteria.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin