Pikavaihtokierteitysistukka, HSK-A 63, Kierteenleikkausalue: M3-12

Tuote nro.: 334652 M3-12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierteenleikkausalue Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: DIN 69893; ISO 12164-1

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteenleikkausalue M3 − M12
Sovitin HSK-A 63
Kiinnitysnormi DIN 69893; ISO 12164-1
Pituudentasaus, työntö 7,5 mm
Pituudentasaus, veto 7,5 mm
Ulko-⌀ D 41 mm
Sisä-⌀ D1 19 mm
Ulkonema A-mitta 72 mm
Tuotetyyppi Kierteitysistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 334652 M3-12
EAN / GTIN 4045197488541
Valmistajan numero 334652 M3-12

Kuvaus

Malli:

  • Lyhyt malli, joustava työnnön ja vedon pituudentasaus.
  • Säädeltävä leikkuuvoima eri materiaaleille ja kierretapeille.
  • GARANT, jossa kuulaohjainholkki varmistaa välyksettömän pituudentasauksen.

Kuulaohjainholkki varmistaa vaivattoman ja välyksettömän pituudentasauksen.

Käyttö:

  • Kalibroitujen kierteiden valmistamiseen.
  • Tarkoitettu oikea- ja vasenkätisille kierteille.
  • NC-koneisiin ja työstökeskuksiin.

Erikoistarvike:

Pikavaihtopitimet nro 335420335660.
Hylsyavain nro 309890.

Ohje:

  • Kierteitysistukka pikavaihtopitimellä muille varsimalleille koko M14 - M33 saatavissa toimittajalta.
  • Kierteitysistukka ei sovi sisäjäähdytykseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin