{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sovitin | Varren -⌀ 32 mm | |
Pituudentasaus, työntö | 20 mm | |
Pituudentasaus, veto | 20 mm | |
Ulko-⌀ D | 78 mm | |
Sisä-⌀ D1 | 48 mm | |
Ulkonema A-mitta | 132,5 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteitysistukka |
Tuotekoodi | 334628 M14-33 | |
EAN / GTIN | 4045197954435 | |
Valmistajan numero | 334628 M14-33 |