{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteenleikkausalue | M6 – M20 | |
Sovitin | Varren ⌀ 25 mm | |
Pituudentasaus, työntö | 12,5 mm | |
Pituudentasaus, veto | 12,5 mm | |
Ulko-⌀ D | 55 mm | |
Sisä-⌀ D1 | 31 mm | |
Ulkonema A-mitta | 64 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteitysistukka |
Tuotekoodi | 334626 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197488411 | |
Valmistajan numero | 334626 M6-20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pikavaihtokierteitysistukka M6-20
pyynnöstä
Varastossa
104 kappaletta varastossa
216,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
277,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | Varren ⌀ 25 mm | Varren ⌀ 25 mm |
Ulkonema A-mitta | 64 mm | 64 mm |
Ulko-⌀ D | 55 mm | 55 mm |
Kierteenleikkausalue | M6 – M20 | M6 – M20 |
Pituudentasaus, työntö | 12,5 mm | 12,5 mm |
Pituudentasaus, veto | 12,5 mm | 12,5 mm |
Tuotetyyppi | Kierteitysistukka | Kierteitysistukka |