{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteenleikkausalue | M3 − M12 | |
Sovitin | Varren ⌀ 25 mm | |
Pituudentasaus, työntö | 7,5 mm | |
Pituudentasaus, veto | 7,5 mm | |
Ulko-⌀ D | 38 mm | |
Sisä-⌀ D1 | 19 mm | |
Ulkonema A-mitta | 39 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteitysistukka |
Tuotekoodi | 334624 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197487889 | |
Valmistajan numero | 334624 M3-12 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |