Monialuekiinnitysholkit Rubber Flex 2,5-4,5 mm

Tuote nro.: 333640 2,5-4,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiristysalue varren-⌀:lle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kiristysalue varren-⌀:lle 2,5 mm - 4,5 mm
    sopii laitetyypille M1,4 − 7
    Holkin tunnistenumero J 116
    Tuotetyyppi Kiristysholkki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 333640 2,5-4,5
    EAN / GTIN 4054631018374
    Valmistajan numero A21-2-4,5

    Kuvaus

    Sopii:

    Kierteitysistukka Edalmatic nro 335270 .

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin