Kiristyspää ja Poikittais- ja pitkittäisurat 41 mm

Tuote nro.: 329974 41
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ (0,5 mm nouseva) (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinn.⌀ 41 mm
Sovitin Top 65
Puristuspinta Poikittais- ja pitkittäisurat
Kovuus 60 HR
profiili pyöreä
Pituus L 49 mm
Tuotetyyppi Kiristyspää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 329974 41
EAN / GTIN 2050001927910
Valmistajan numero TOP65R41,0

Kuvaus

Malli:

Kiristyspäät, pyöreä profiili, 0,5 mm nouseva. Haluttu kiristys-⌀ ilmoitettava tilattaessa.
Poikittais- ja pitkittäisurat raakamateriaalille.

Etu:

  • 25% parempi pitovoima kuin kiristyspäällä RD.
  • Ei säteissiirtymistä kiristyspään ja kiristysistukan välillä, sen ansiosta ei likaannu helposti.
  • Ainutlaatuinen jäykkyys kiristyssegmenttien suurten kiinnitysalueiden ansiosta.

Käyttö:

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

Suositus:

Kiristyspäät erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.

Ohje:

Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita tilauksesta!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin