Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla 50 mm

Tuote nro.: 329944 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ (1 mm nouseva) (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinn.⌀ 50 mm
Sovitin SK 80
Puristuspinta Poikittais- ja pitkittäisurat
Kovuus 60 HR
profiili pyöreä
Pituus L 53 mm
Tuotetyyppi Kiristyspää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 329944 50
EAN / GTIN 2050001923875
Valmistajan numero SK80BZIR50,0

Kuvaus

Malli:

Kiristyspäät, pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-⌀ ilmoitettava tilattaessa.
Poikittais- ja pitkittäisurat raakamateriaalille.

Käyttö:

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

Ohje:

Kiristyspäät erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.
Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita tilauksesta!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin