Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla 57,5 mm

Tuote nro.: 329934 57,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ (0,5 mm nouseva) (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinn.⌀ 57,5 mm
Sovitin SK 65
Puristuspinta Poikittais- ja pitkittäisurat
Kovuus 60 HR
profiili pyöreä
Pituus L 58 mm
Tuotetyyppi Kiristyspää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 329934 57,5
EAN / GTIN 2050001076632
Valmistajan numero SK65BZIR57,5

Kuvaus

Malli:

Poikittais- ja pitkittäisurat raakamateriaalille.
Kiristyspäät, pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-⌀ ilmoitettava tilattaessa.

Käyttö:

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

Ohje:

Kiristyspäät erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.
Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita tilauksesta!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin