Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla 47,5 mm

Tuote nro.: 329924 47,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinn.⌀ 47,5 mm
Sovitin SK 52
Puristuspinta Poikittais- ja pitkittäisurat
Kovuus 60 HR
profiili pyöreä
Pituus L 46 mm
Tuotetyyppi Kiristyspää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 329924 47,5
EAN / GTIN 2050001075062
Valmistajan numero SK52BZIR47,5

Kuvaus

Malli:

Poikittais- ja pitkittäisurat raakamateriaalille.
Kiristyspäät, pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-⌀ ilmoitettava tilattaessa.

Käyttö:

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

Ohje:

Kiristyspäät erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.
Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita tilauksesta!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Kiinnitys-⌀ (0,5 mm nouseva) (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin