Kiristyspää tasainen 16 mm

Tuote nro.: 329920 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ (0,5 mm nouseva) (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kiinn.⌀ 16 mm
    Sovitin SK 52
    Kiinnitysalue 3 mm - 7,5 mm
    Puristuspinta tasainen
    Kovuus 60 HR
    profiili pyöreä
    Pituus L 46 mm
    Malli urilla
    Tuotetyyppi Kiristyspää

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 329920 16
    EAN / GTIN 2050001071859
    Valmistajan numero SK52BZIGR16,0

    Kuvaus

    Malli:

    Sileä malli hienotyöstöä varten.
    Kiristyspäät, pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-⌀ ilmoitettava tilattaessa.

    Käyttö:

    Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

    Ohje:

    Kiristyspäät erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.
    Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita tilauksesta!

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin