Kiristyspää tasainen 36 mm

Tuote nro.: 329910 36
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ (0,5 mm nouseva) (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinn.⌀ 36 mm
Sovitin SK 42
Kiinnitysalue 3 mm - 7,5 mm
Puristuspinta tasainen
Kovuus 60 HR
profiili pyöreä
Pituus L 42 mm
Malli urilla
Tuotetyyppi Kiristyspää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 329910 36
EAN / GTIN 2050001071316
Valmistajan numero SK42BZIGR36,0

Kuvaus

Malli:

Kiristyspäät, pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-⌀ ilmoitettava tilattaessa.
Sileä malli hienotyöstöä varten.

Käyttö:

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

Ohje:

Kiristyspäät erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.
Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita tilauksesta!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin