Puristusholkki pyöreä, DIN 6343 33 mm

Tuote nro.: 329550 33
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinn.⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kiinn.⌀ 33 mm
    tyyppi 173 E
    F 48 mm
    A 50 mm
    K 60 mm
    Kokonaispituus L 94 mm
    Kulma α 15 astetta
    Tuotetyyppi Kiristysholkki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 329550 33
    EAN / GTIN 4045197309815
    Valmistajan numero 10128013300

    Kuvaus

    Malli:

    Kiristysholkit, profiili pyöreä 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-⌀ ilmoitettava tilattaessa.

    Standardi:

    DIN 6343

    Tarkkuus:

    Pyörintätoleranssit: D = 1 - 10 mm = 0,02 mm D = 10 - 30 mm = 0,03 mm D = 30 - 60 mm = 0,04 mm

    Ohje:

    Muita läpimittoja ja muotoja (esimerkiksi 4- tai 6-kulmainen) tilattavissa erikseen !
    Profiili ⌀ 1,0 – 8,0 mm sileä. Alkaen ⌀ 8,5 mm poikkiurilla.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin