Push-out collet, round, to DIN 6343 15 mm

Tuote nro.: 329550 15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Clamping ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kiinn.⌀ 15 mm
    tyyppi 173 E
    F 48 mm
    A 50 mm
    K 60 mm
    Kokonaispituus L 94 mm
    Kulma α 15 astetta
    Tuotetyyppi Kiristysholkki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 329550 15
    EAN / GTIN 4045197309631
    Valmistajan numero 10128011500

    Kuvaus

    Version:

    Collets, round profile in 1 mm increments. Please specify required clamping ⌀ with order.

    Standard:

    DIN 6343

    Accuracy:

    Concentricity tolerances: D = 1 to 10 mm = 0.02 mm D = 10 to 30 mm = 0.03 mm D = 30 to 60 mm = 0.04 mm

    Note:

    Other diameters and profiles (e.g. square or hexagon) on request!
    Profile ⌀ 1.0 – 8.0 mm smooth. From ⌀ 8.5 mm with transverse serrations.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin