Kovametallinen vääntiölevy vääntiökiekolle 3

Tuote nro.: 327670 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terien lukumäärä 3
    Sivuttaispituus 6 mm
    Paksuus 3,2 mm
    Tuotetyyppi Vääntiökärki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 327670 3
    EAN / GTIN 4067263583677
    Valmistajan numero 327670 3

    Kuvaus

    Malli:

    Vetolevyt ovat mekaanisessa valmistuksessa käytettyjä kiinnitystyökaluja. Ne siirtävät koneen karan vääntömomentin työkappaleeseen. Vetolevyjen (nimitys voi olla myös vetokärki) avulla työstökoneisiin kiinnitetään kärkien väliin akseleita. Työkappaleen koko ulkoprofiili voidaan työstää yhdellä kiinnityksellä. Koska kiinnitys tapahtuu työkappaleen keskikohtien kautta, voidaan toteuttaa suuria keskisyydelle asetettuja vaatimuksia.
    CoAE on Constant-vetolevy, joka kiinnitetään sorviin manuaalisesti. Sitä käytetään pääasiassa koko pituudelta tehtävään lastuavaan sorvaustyöstöön. Komponentit kiinnitetään otsapuolelta. Samalla kiinnityksellä voidaan tehdä lisäksi jyrsintä. Etuna on tasainen kiinnitysvoima myös tasaisilla otsapinnoilla tai kun ortogonaalisuuden poikkeamat ovat suuria. Istukka on radiaalisesti välyksetön. Modulaarisen rakenteen ansiosta on mahdollista käyttää erilaisia kärkiä sekä erilaisia vääntiökiekkoja yhden ainoan vetolevyn kanssa ja työstää siten mitä erilaisimpia geometrioita. CoAE korvaa Röhm-vetolevyn CoA. Soveltuu manuaalisesti kiinnitettäviin työstökoneisiin.

    Sopii:

    Vääntiökiekot nro 327480 ja 327482.

    Toimituksen sisältö:

    3 kpl kovametallivääntiölevyä.

    Ohje:

    Yhteensopiva Röhm-vääntiökiekkojen nro 327651 21-40, 26-50 ja 33-64 kanssa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin