Vääntiökiekoissa runkoon jyrsitty hammastus, hiottu Myötäpäivään pyörivä 11-20 mm

Tuote nro.: 327470 11-20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työalueen ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Työalueen ⌀ 11 mm - 20 mm
Kiinnityskehän ⌀ A 10 mm
Pituus C 38 mm
siihen sopiva keskiökärjen ⌀ D 4 mm
Tuotetyyppi Vääntiökärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 327470 11-20
EAN / GTIN 4067263558170
Valmistajan numero 327470 11-20

Kuvaus

Malli:

Vääntiökiekot runsasseosteista työkaluterästä, runkoon jyrsitty hammastus, joissa on määritelty hiottu hammasgeometria. Täsmällisesti määritellyt reunasäteet takaavat pidemmän käyttöiän ja optimaalisen pidon.

Sopii:

Vääntiökärjen perusrunko nro 327455, 327465.

Ohje:

Vääntiökiekot ovat yhteensopivia vanhan CoAE Röhm -järjestelmän nro 327601/7611/7641/7651 kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin