{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | 2 | |
Pienin ⌀ | 20 mm | |
Pään pituus L | 73 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,005 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 4 000 min-1 | |
Työkappaleen paino D | 200 kg | |
Työkappaleen paino D1 | 140 kg | |
Kartiokulma a | 60 astetta | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 323000 60/2 | |
EAN / GTIN | 4045197774729 | |
Valmistajan numero | 323000 60/2 |