Pyörivä sorvin keskiökärki painemittarilla 3

Tuote nro.: 321750 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Morsekartio Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Morsekartio MK3
    Rungon ⌀ D 64 mm
    Hyötypituus B 105 mm
    suurin kärjen ⌀ 60° A 11 mm
    suurin kärjen ⌀ 30° A 25 mm
    Suurin pyörintävirhe 0,01 mm
    Työkappaleen paino 400 kg
    Suurin aksiaalinen jännitysvoima 550 daN
    Tuotetyyppi Keskityskärki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 321750 3
    EAN / GTIN 4019208017112
    Valmistajan numero 060798

    Kuvaus

    Malli:

    • Tarvittava paine (kiristysvoima) voidaan lukea suoraan painemittarin taululta (daN).
    • Lautasjousipaketilla tuetulla kärjellä on suuri joustoala.
    • Lyhyt ja vahva rakenne pitkään tuetulla akselilla. Kärki on kokonaan karkaistu ja tarkkuushiottu.
    • Suurin mahdollinen tarkkuus tarkan rullalaakeroinnin ansiosta.
    • Erikoistiivistys likaa ja jäähdytysainetta vastaan, kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.

    Kärkikulma 60°.

    Kuvaus:

    Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.
    Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

    Käyttö:

    Kaikkialla, missä kiristyspaineen on pysyttävä tietyissä rajoissa, jotta työkappale ei vahingoitu, kuitenkin niin, että painetta on riittävästi varmaan kiinnitykseen.
    • Vastakärkenä hydromekaanisille vääntiökärjille nro 327451327541, koska vääntiökärjet on aina painettava työkappaleeseen.
    • Työkappaleille, jotka laajenevat voimakkaammin suuren lastuamislämmön vuoksi.
    • Pitkien ja ohuiden työkappaleiden taipumisen välttämiseksi kiinnitettäessä.
    • Sellaisten raskaiden työkappaleiden kiinnittämiseen, joissa kiristyspainetta on kontrolloitava.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin