Sorvin mukana pyörivä keskiökärki, jossa on analoginen painemittari 3

Tuote nro.: 321740 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Morsekartio Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 55
  • Energiansyöttö: energy-harvesting

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Morsekartio MK3
    IP-suojausluokka IP 55
    Energiansyöttö energy-harvesting
    Kotelon ⌀ 60 mm
    Hyötypituus B 115 mm
    suurin kärjen ⌀ 60° A 12 mm
    suurin kärjen ⌀ 40° A 28 mm
    Suurin pyörintävirhe 0,005 mm
    Kärjen pituus C 39 mm
    Työkappaleen paino 200 kg
    Suurin aksiaalinen jännitysvoima 950 daN
    Tuotetyyppi Keskityskärki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 321740 3
    EAN / GTIN 4045197947895
    Valmistajan numero 321740 3

    Kuvaus

    Malli:

    • Tarvittava puristuspaine on luettavissa suoraan rungosta analogisen tai digitaalisen näytön kautta.
    • Lautasjousipaketti tukee kärkeä, joustopituus noin 3,7 mm analogisesti ja 2,6 mm tai 2,8 mm digitaalisesti.
    • Lyhyt, vakaa rakenne, pitkään tuettu akseli, kärki läpikarkaistu ja tarkkuushiottu.
    • Suurin mahdollinen tarkkuus täsmällisillä vierintälaakereilla.
    • Irrotuskierre ja irrotusmutteri.
    • Erikoistiiviste likaa ja jäähdytysnestettä vastaan, huoltovapaa kestovoitelun ansiosta.

    Pidennetty kärki, kärkikulma 60  / 40°.

    Kuvaus:

    Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.
    Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

    Toiminto:

    IP55: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

    Käyttö:

    Kaikkialla, missä kiristyspaineen on pysyttävä tietyissä rajoissa, jotta työkappale ei vahingoitu, kuitenkin niin, että painetta on riittävästi varmaan kiinnitykseen.
    • Vastakärkenä hydromekaanisille vääntiökärjille nro 327451327541, koska vääntiökärjet on aina painettava työkappaleeseen.
    • Työkappaleille, jotka laajenevat voimakkaammin suuren lastuamislämmön vuoksi.
    • Pitkien ja ohuiden työkappaleiden taipumisen välttämiseksi kiinnitettäessä.
    • Sellaisten raskaiden työkappaleiden kiinnittämiseen, joissa kiristyspainetta on kontrolloitava.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin