{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK3 | |
Rungon ⌀ D | 32,5 mm | |
Hyötypituus B | 50 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 10 mm | |
suurin kärjen ⌀ 30° A | 28 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,003 mm | |
Työkappaleen paino | 280 kg | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 321100 3 | |
EAN / GTIN | 2050002064553 | |
Valmistajan numero | TOP52GR42,0 |