Kevyt, pyörivä sorvin keskiökärki 4

Tuote nro.: 320675 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Morsekartio Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Morsekartio MK4
    Rungon ⌀ D 70 mm
    Kokonaispituus L 204 mm
    Hyötypituus B 101,5 mm
    suurin kärjen ⌀ 60° A 32 mm
    Suurin pyörintävirhe 0,005 mm
    Kärjen pituus C 40 mm
    Enimmäiskierrosluku 3 800 min-1
    Työkappaleen paino 800 kg
    Tuotetyyppi Keskityskärki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 320675 4
    EAN / GTIN 5907412202761
    Valmistajan numero 800006624

    Kuvaus

    Malli:

    • Kärkikulma 60°.
    • Kevyt malli, ei vaadi huoltoa.

    Kuvaus:

    Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.
    Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

    Käyttö:

    Käytetään sorveissa rouhintaan ja hienosorvaukseen.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin