{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK3 | |
Rungon ⌀ D | 50 mm | |
Kokonaispituus L | 151 mm | |
Hyötypituus B | 70 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 22 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,005 mm | |
Kärjen pituus C | 27,5 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 6 300 min-1 | |
Työkappaleen paino | 400 kg | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 320675 3 | |
EAN / GTIN | 5907412202754 | |
Valmistajan numero | 800006623 |