{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK5 | |
Rungon ⌀ D | 88 mm | |
Hyötypituus B | 128,5 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 40 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,006 mm | |
Kärjen pituus C | 50,5 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 3 000 min-1 | |
Työkappaleen paino | 2 000 kg | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 320672 5 | |
EAN / GTIN | 4062406199968 | |
Valmistajan numero | 320672 5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Pyörivä keskiökärki 60° 5
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
408,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
326,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
487,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Työkappaleen paino | 2 000 | 800 | 1 500 |
Rungon ⌀ D | 88 | 69 | 88 |
Enimmäiskierrosluku | 3 000 | 3 800 | 3 000 |
Morsekartio | MK5 | MK5 | MK5 |
Hyötypituus B | 128,5 | 103 | 143 |
Kärjen pituus C | 50,5 | 40 | 65 |
Tuotetyyppi | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki |