{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK4 | |
Rungon ⌀ D | 43 mm | |
Hyötypituus B | 86 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 20 mm | |
suurin kärjen ⌀ 30° A | 10 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,005 mm | |
Kärjen pituus C | 36 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 6 000 min-1 | |
Työkappaleen paino | 700 kg | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 320647 4 | |
EAN / GTIN | 4045197774118 | |
Valmistajan numero | 320647 4 |