Päät pyörivään sorvinkärkeen, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 320627 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
105 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ D 18 mm
pieni kärjen ⌀ D1 8 mm
Varren ⌀ d 14 mm
Hyötypituus L1 35 mm
Kärkikulma 60 astetta; 30 astetta
Sopii värikoodiin K14
Avainkoko 14 mm
Tuotetyyppi Keskityskärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 320627 1
EAN / GTIN 4045197774040
Valmistajan numero 320627 1

Kuvaus

Malli:

  • Erittäin monipuolinen saman pidintyökalun eri geometrioiden ansiosta.
  • Kokonaan karkaistu ja hiottu.
  • Nopea ja taloudellinen vaihtomahdollisuus kulumistapauksissa.

Sopii:

Keskiökärki nro 320659 koko 3, nro 321265 koko 4, nro 321335 koko 3.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin