{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sovitin | Varren ⌀ 20 mm | |
Rungon ⌀ D | 40 mm | |
varren ⌀ D1 | 12 mm | |
⌀ d | 20 mm | |
Työkappaleen paino | 200 kg | |
Kokonaispituus L | 90 mm | |
Hyötypituus L1 | 41 mm | |
Joustoliike | 2,4 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 4 000 min-1 | |
Pyörintävirhe | 0,01 mm | |
Sopii värikoodiin | K12 | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 320615 20 | |
EAN / GTIN | 4045197773623 | |
Valmistajan numero | 320615 20 |