Sisäsorvauspidin Vasen 63/12-125 mm

Tuote nro.: 320386 63/12-125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren ⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 26623-1
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ 63 mm
Terän koko 12
Sovitin PSC
Käyttötapa vasen
Kiinnitysnormi ISO 26623-1
Sisäjäähdytys kyllä
Ulkonema A-mitta 125 mm
Hyötypituus LN 103 mm
Alkureiän vähimmäis-⌀ D1 min 40 mm
Akselin kärkietäisyys f 22 mm
Sopiva kääntöterä CC.. 1204..
Varaosa S01
Asetuskulma κ 95 astetta
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 320386 63/12-125
EAN / GTIN 2050001715722
Valmistajan numero PS6.BCC.LLB.125

Kuvaus

Ohje:

Sopiva HP-suutin nro 320001 tilattava erikseen! Varaosat nro 320610 − 320626 varaosaluettelosta.
PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin