{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren ⌀ | 50 mm | |
Terän koko | 12 | |
Sovitin | PSC | |
Käyttötapa | oikea | |
Kiinnitysnormi | ISO 26623-1 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulkonema A-mitta | 110 mm | |
Hyötypituus LN | 90 mm | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ D1 min | 40 mm | |
Akselin kärkietäisyys f | 22 mm | |
Sopiva kääntöterä | CC.. 1204.. | |
Varaosa | S01 | |
Asetuskulma κ | 95 astetta | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 320385 50/12-110 | |
EAN / GTIN | 2050001715500 | |
Valmistajan numero | PS5.BCC.RLB.110 |