Kääntöteränpidin Neutraali 6316-100HP mm

Tuote nro.: 320380 6316-100HP
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren ⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 26623-1
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Varren ⌀ 63 mm
    Sovitin PSC
    Käyttötapa neutraali
    Kiinnitysnormi ISO 26623-1
    Sisäjäähdytys kyllä
    Ulkonema A-mitta 100 mm
    Sopiva kääntöterä VB.. 1604..
    Varaosa S07
    Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 320380 6316-100HP
    EAN / GTIN 2050002004863
    Valmistajan numero PS6.KVF.NVA.100-HP

    Kuvaus

    Ohje:

    Sopiva HP-suutin nro 320001 tilattava erikseen! Katso varaosat nro 320610320626 varaosaluettelosta.
    PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin