PSC-kääntöteränpidin oikea kääntöterille VB.., Schaft-⌀ / teränkoko: 50/16HPmm

Tuote nro.: 320350 50/16HP
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 26623-1
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ 50 mm
Terän koko 16
Sovitin PSC
Käyttötapa oikea
Kiinnitysnormi ISO 26623-1
Sisäjäähdytys kyllä
Ulkonema A-mitta 60 mm
Alkureiän vähimmäis-⌀ D1 min 63 mm
Akselin kärkietäisyys f 35 mm
Sopiva kääntöterä VB.. 1604..
Varaosa S07
Kokonaispituus 90 mm
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 320350 50/16HP
EAN / GTIN 2050002039971
Valmistajan numero PS5.KVF.RPA.060-HP

Kuvaus

Ohje:

Sopiva HP-suutin nro 320001 tilattava erikseen! Katso varaosat nro 320610320626 varaosaluettelosta.
PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin