Kääntöteränpidin Oikea 40/11HP mm

Tuote nro.: 320340 40/11HP
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 26623-1
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Varren ⌀ 40 mm
    Terän koko 11
    Sovitin PSC
    Käyttötapa oikea
    Kiinnitysnormi ISO 26623-1
    Sisäjäähdytys kyllä
    Ulkonema A-mitta 50 mm
    Alkureiän vähimmäis-⌀ D1 min 50 mm
    Akselin kärkietäisyys f 27 mm
    Sopiva kääntöterä DC.. 11T3..
    Varaosa S05
    Kokonaispituus 74 mm
    Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 320340 40/11HP
    EAN / GTIN 2050002039933
    Valmistajan numero PS4.KDB.RHA.050-HP

    Kuvaus

    Ohje:

    Sopiva HP-suutin nro 320001 tilattava erikseen! Katso varaosat nro 320610320626 varaosaluettelosta.
    PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin