Kääntöteränpidin Vasen 63/08HP mm

Tuote nro.: 320306 63/08HP
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 26623-1
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Varren ⌀ 63 mm
    Terän koko 08HP
    Sovitin PSC
    Käyttötapa Vasen
    Kiinnitysnormi ISO 26623-1
    Sisäjäähdytys kyllä
    Ulkonema A-mitta 65 mm
    Alkureiän vähimmäis-⌀ D1 min 80 mm
    Akselin kärkietäisyys f 45 mm
    Sopiva kääntöterä WN.. 0804..
    Varaosa P04
    Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 320306 63/08HP
    EAN / GTIN 2050001772954
    Valmistajan numero PS6.PWE.LLA.065-HP

    Kuvaus

    Ohje:

    Sopiva HP-suutin nro 320001 tilattava erikseen! Katso varaosat nro 320610320626 varaosaluettelosta.
    PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin