Kääntöteränpidin Vasen, HSK-T, Schaft-⌀ / teränkoko: 40/16HPmm

Tuote nro.: 320116 40/16HP
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-3
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ 40 mm
Terän koko 16HP
Sovitin HSK-T
Käyttötapa Oikea
Kiinnitysnormi ISO 12164-3
Sisäjäähdytys kyllä
Ulkonema A-mitta 55 mm
Akselin kärkietäisyys f 27 mm
Sopiva kääntöterä 16E..
Varsityyppi Onttovarsikartio
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 320116 40/16HP
EAN / GTIN 2050002062993
Valmistajan numero TOP52GR34,5

Kuvaus

Ohje:

Sopiva HP-suutin nro 320001 tilattava erikseen! Katso varaosat nro 320610320626 varaosaluettelosta.
PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin