Poratangon varsi 63/32-125 mm

Tuote nro.: 320102 63/32-125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren ⌀ /⌀ D–A-mitta (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-3
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ 63 mm
Ulkonema A-mitta 125 mm
⌀ D 32 mm
Sovitin HSK-T
Kiinnitysnormi ISO 12164-3
Sisäjäähdytys kyllä
Tuotetyyppi Sorvauspitimen perusrunko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 320102 63/32-125
EAN / GTIN 2050001772701
Valmistajan numero HA6.WK2.032.125

Kuvaus

Malli:

  • Tehokkaaseen sorvaukseen.
  • Työstöön vasta- ja myötäpäivään.

Käyttö:

Vaihtoteräpäiden kiinnittämiseen.

Ohje:

Sopivat vaihtopäät, katso nrot 264826264827.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin