Sisäsorvauspidin Vasen, HSK-T, Varren ⌀ / teränkoko: 63/11-160mm

Tuote nro.: 320096 63/11-160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren ⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-3
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ 63 mm
Terän koko 11
Sovitin HSK-T
Käyttötapa vasen
Kiinnitysnormi ISO 12164-3
Sisäjäähdytys kyllä
Ulkonema A-mitta 160 mm
Alkureiän vähimmäis-⌀ D1 min 40 mm
Akselin kärkietäisyys f 22 mm
Sopiva kääntöterä DC.. 11T3..
Varaosa S05
Asetuskulma κ 107,5 astetta
Varsityyppi Onttovarsikartio
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 320096 63/11-160
EAN / GTIN 2050001714367
Valmistajan numero HA6.BDB.LQB.160

Kuvaus

Ohje:

Sopiva HP-suutin nro 320001 tilattava erikseen! Varaosat nro 320610320626 löytyvät varaosaluettelosta.
PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin