{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren ⌀ | 63 mm | |
Terän koko | 11 | |
Sovitin | HSK-T | |
Käyttötapa | oikea | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-3 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulkonema A-mitta | 140 mm | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ D1 min | 50 mm | |
Akselin kärkietäisyys f | 27 mm | |
Sopiva kääntöterä | DC.. 11T3.. | |
Varaosa | S05 | |
Asetuskulma κ | 107,5 astetta | |
Varsityyppi | Onttovarsikartio | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 320095 63/11-140 | |
EAN / GTIN | 2050001715098 | |
Valmistajan numero | HA6.BDB.RQC.140 |