Sisäsorvauspidin Oikea 40/11-140 mm

Tuote nro.: 320095 40/11-140
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren ⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-3
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Varren ⌀ 40 mm
    Terän koko 11
    Sovitin HSK-T
    Käyttötapa oikea
    Kiinnitysnormi ISO 12164-3
    Sisäjäähdytys kyllä
    Ulkonema A-mitta 140 mm
    Alkureiän vähimmäis-⌀ D1 min 32 mm
    Akselin kärkietäisyys f 17 mm
    Sopiva kääntöterä DC.. 11T3..
    Varaosa S05
    Asetuskulma κ 107,5 astetta
    Varsityyppi Onttovarsikartio
    Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 320095 40/11-140
    EAN / GTIN 2050001715074
    Valmistajan numero HA4.BDB.RLA.140

    Kuvaus

    Ohje:

    Sopiva HP-suutin nro 320001 tilattava erikseen! Varaosat nro 320610 − 320626 varaosaluettelosta.
    PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin