Kääntöteränpidin Neutraali 6315-130HP mm

Tuote nro.: 320075 6315-130HP
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren ⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-3
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Varren ⌀ 63 mm
    Terän koko 15
    Sovitin HSK-T
    Käyttötapa Neutraali
    Kiinnitysnormi ISO 12164-3
    Sisäjäähdytys kyllä
    Ulkonema A-mitta 130 mm
    Sopiva kääntöterä DN.. 1506..
    Varaosa P06
    Varsityyppi Onttovarsikartio
    Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 320075 6315-130HP
    EAN / GTIN 2050001772572
    Valmistajan numero HA6.PDF.NNA.130-HP

    Kuvaus

    Ohje:

    Sopiva HP-suutin nro 320001 tilattava erikseen! Katso varaosat nro 320610320626 varaosaluettelosta.
    PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin