Kääntöteränpidin Vasen, HSK-T, Schaft-⌀ / teränkoko: 63/15HPmm

Tuote nro.: 320036 63/15HP
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-3
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ 63 mm
Terän koko 15
Sovitin HSK-T
Käyttötapa Vasen
Kiinnitysnormi ISO 12164-3
Sisäjäähdytys kyllä
Ulkonema A-mitta 70 mm
Alkureiän vähimmäis-⌀ D1 min 80 mm
Akselin kärkietäisyys f 45 mm
Sopiva kääntöterä DN.. 1506..
Varaosa P05
Varsityyppi Onttovarsikartio
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 320036 63/15HP
EAN / GTIN 2050001772534
Valmistajan numero HA6.PDF.LJA.070HP

Kuvaus

Ohje:

Sopiva HP-suutin nro 320001 tilattava erikseen! Katso varaosat nro 320610320626 varaosaluettelosta.
PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin