{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren ⌀ | 63 mm | |
Terän koko | 16 | |
Sovitin | HSK-T | |
Käyttötapa | Vasen | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-3 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulkonema A-mitta | 70 mm | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ D1 min | 80 mm | |
Akselin kärkietäisyys f | 45 mm | |
Sopiva kääntöterä | CN.. 1606.. | |
Varaosa | P02 | |
Varsityyppi | Onttovarsikartio | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 320016 63/16HP | |
EAN / GTIN | 2050001771889 | |
Valmistajan numero | HA6.PCE.LLA.070HP |