Kääntöteränpidin Oikea, HSK-T, Schaft-⌀ / teränkoko: 63/16HPmm

Tuote nro.: 320015 63/16HP
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-3
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ 63 mm
Terän koko 16
Sovitin HSK-T
Käyttötapa Oikea
Kiinnitysnormi ISO 12164-3
Sisäjäähdytys kyllä
Ulkonema A-mitta 70 mm
Alkureiän vähimmäis-⌀ D1 min 80 mm
Akselin kärkietäisyys f 45 mm
Sopiva kääntöterä CN.. 1606..
Varaosa P02
Varsityyppi Onttovarsikartio
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 320015 63/16HP
EAN / GTIN 2050001772619
Valmistajan numero HA6.PCE.RLA.070-HP

Kuvaus

Ohje:

Sopiva HP-suutin nro 320001 tilattava erikseen! Katso varaosat nro 320610320626 varaosaluettelosta.
PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin