Konekäyttöinen työkalu, vakionasta 30-25-LIK

Tuote nro.: 319987 30-25-LIK
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sovitin ER25
VDI-koko 30
Työkalujen kiinnitys ER25
l1 134 mm
b1 84 mm
b2 50 mm
h1 68 mm
x 100 mm
Jäähdytys sisäinen
Tuotetyyppi Konekäyttöinen työkalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319987 30-25-LIK
EAN / GTIN 4067263265924
Valmistajan numero 319987 30-25-LIK

Kuvaus

Malli:

Sopii käyttöön CNC-sorveissa DMG Gildemeister CTX, jossa on Sauter-revolveri. Käyttökytkin DIN 5480. Työkalujen kiinnitys konekäyttöiseen työkaluun ER-kiristysholkkien avulla ulkoisilla muttereilla tai VARIA VX -pikavaihtojärjestelmällä EWS:n lisenssillä. Ulkoinen jäähdytys uudella jäähdytysnesteen hallintajärjestelmällä, sisäinen jäähdytys työkalun kautta suoraan karan läpi. Maksimikierrosluku 8000 min-1.
Käyttö tähtirevolvereissa. Vasenkätinen malli, työstö pääkaran suuntaan. Välitys 1:1. Sisäpuolinen jäähdytys: enintään 70 bar.
IK-malli – Keraaminen tiiviste, paineet 70 baariin asti, täysin kuivakäyntikelpoinen.
Vakioasetuslista (nasta).

Etu:

  • Rakenne optimoitu painon ja geometrian suhteen.
  • Prosessivarma laadukkaiden komponenttien ansiosta, pitkä kestoikä.
  • Suurten vääntömomenttien siirto.
  • 100 %:n valvonta – kullekin konekäyttöiselle työkalulle tehdään oma sisäänajo-ohjelma.
  • Sisäinen jäähdytys: erityisesti kehitetty ja patentoitu tiiviste.

Käyttö:

Mahdollisimman paljon lastuamisvaiheita yhdellä kiinnityksellä. Tilan puuttuessa (kiinnityspaikkoja käytettävissä) revolverissa.

Sopii:

DMG Gildemeister CTX. Osittain Emco, Hardinge, Monforts, Scherer jne., DIN 5480.

Toimituksen sisältö:

Konekäyttöinen työkalu kiristysholkille, mukana kiristysmutteri ja haka-avain. Konekäyttöinen työkalu VARIA VX: mukana kiristysavain.

Erikoistarvike:

Sopivat hylsyt Varia VX nro 319802319888, ER-pikavaihtoadapteri nro 319761 – 319781, ER-kiristysholkkisarja nro 308941 – 309878, ER-kiristysavain nro 309680309745. Momenttiavain nro 211750, koko 5,7.

Ohje:

  • Muita käyttölaitetyyppejä (esim. DIN 5482), välityssuhteita, mittoja, BMT-kiinnityksiä jne. tilauksesta: www.hoffmann.ews-tools.com
  • Sisäisellä jäähdytyksellä varustetut työkalut, kuivakäyntikelpoinen, jäähdytysnesteen suodatus < 50 µm.
  • Suositus: Käytä VARIA VX -mallia vääntömomenttityökalulla (enint. 6 Nm).
  • Hankaliin jyrsintätöihin suositellaan tilauksesta saatavilla olevaa kartiorullalaakerilla varustettua mallia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin