Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Aksiaalinen jyrsintuurnanpidin VARIA 22 mm

Tuote nro.: 319841 22

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tuurnan ⌀ d1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuurnan ⌀ d1 22 mm
Sovitin V5
Jyrsintuurnan pituus L4 21 mm
Laipan leveys L5 6 mm
Tuotetyyppi Jyrsintuurna

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319841 22
Valmistajan numero 42.V522L08

Kuvaus

Etu:

  • Pikavaihto, vain yksi kiinnityskohta
  • Työkalut ovat esiasetettuina koneessa.
  • Työkalun vaihto ilman tapaturmariskiä.
  • Lyhyt rakenne.
  • Vähäiset asetuskustannukset.

Käyttö:

Sovitejousi. Jyrsimille pitkittäis- ja poikittaisurilla.

Ohje:

Sisäpuolinen jäähdytys pyynnöstä.
Suurin kiristysmomentti VX3 ja VX4 arvolla 5,7 Nm, saavutettavissa sopivalla momenttiavaimella nro 211750 koko 5,7. Suurin kiristysmomentti V3, V4 ja V5 arvolla 10 Nm. Älä kierrä yli vasteen holkkeja irrotettaessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin