Varia-kiristysholkki VARIA VX3 16

Tuote nro.: 319802 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

ER-kiristysholkkikoolle Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ER-kiristysholkeille 16
    Sovitin VX3
    Ulkonema A-mitta 27 mm
    Ulko-⌀ D 28 mm
    Tuotetyyppi Kiristysholkki-istukka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 319802 16
    EAN / GTIN 2050001742575
    Valmistajan numero 31.VX316L25

    Kuvaus

    Malli:

    VX − Kolmipistejännite ilman poikittaisvoimia integraali-segmenttirenkaan kautta. Vääntömomenttivastus enint. 200 Nm monikulmalla.

    Etu:

    • Pikavaihto, vain yksi kiinnityskohta
    • Työkalut ovat esiasetettuina koneessa.
    • Työkalun vaihto ilman tapaturmariskiä.
    • Lyhyt rakenne.
    • Vähäiset asetuskustannukset.

    Käyttö:

    Pääasiassa poraukseen ja keskiöimiseen.

    Ohje:

    Suurin kiristysmomentti VX3 ja VX4 arvolla 5,7 Nm, saavutettavissa sopivalla momenttiavaimella nro 211750 koko 5,7. Suurin kiristysmomentti V5:lle on 10 Nm. Älä kierrä yli vasteen holkkeja irrotettaessa. Suosittelemme Varia-työkalunpitimien ja vaihto-osien puhdistukseen EWS Clean ja puhdistussarjaa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin