Pikavaihtoadapteri, Weldon sisämutterilla ER 25 12 mm

Tuote nro.: 319763 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinn.⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisäjäähdytys kyllä
Pyörintätarkkuus ≤ 3
Ulko-⌀ D 41 mm
Ulkonema A-mitta 39,9 mm
Tuotetyyppi Pikavaihtosovitin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319763 12
EAN / GTIN 4062406328795
Valmistajan numero 319763 12

Kuvaus

Malli:

  • Kaksiosainen malli koostuu runko-osasta ja täsmällisestä kiristysmutterista.
  • Laadukasta työkaluterästä, kaikki käyttöpinnat karkaistu ja pinnoitettu.

Etu:

Erittäin helppokäyttöinen konekäyttöisten työkalujen pikavaihtojärjestelmä (AGW). Valmistele pikavaihtosovitin työkalun kanssa ja vaihda AGW:n kautta. Kiristysmutteri on kuulalaakeroitu.
Moninkertaisesti joustava käyttö:
  • Nopeampi ja helpompi sovittimen vaihto, kun AGW on asetettu paikoilleen.
  • Sopii kaikille eri valmistajien konekäyttöisille työkaluille, joissa on ER-kiristysholkkiliitin.

Käyttö:

Poraus- ja jyrsintätyöstöön konekäyttöisillä työkaluilla, joissa on ER-kiristysholkkiliitin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin