Pikavaihtoadapteri, Weldon ulkomutterilla ER 25, Kiinn.⌀: 8mm

Tuote nro.: 319761 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinn.⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisäjäähdytys kyllä
Pyörintätarkkuus ≤ 3
Ulko-⌀ D 41,7 mm
Ulkonema A-mitta 52,5 mm
Tuotetyyppi Pikavaihtosovitin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319761 8
EAN / GTIN 4062406328689
Valmistajan numero 319761 8

Kuvaus

Malli:

  • Kaksiosainen malli koostuu runko-osasta ja täsmällisestä kiristysmutterista.
  • Laadukasta työkaluterästä, kaikki käyttöpinnat karkaistu ja pinnoitettu.

Etu:

Erittäin helppokäyttöinen konekäyttöisten työkalujen pikavaihtojärjestelmä (AGW). Valmistele pikavaihtosovitin työkalun kanssa ja vaihda AGW:n kautta. Kiristysmutteri on kuulalaakeroitu.
Moninkertaisesti joustava käyttö:
  • Nopeampi ja helpompi sovittimen vaihto, kun AGW on asetettu paikoilleen.
  • Sopii kaikille eri valmistajien konekäyttöisille työkaluille, joissa on ER-kiristysholkkiliitin.

Käyttö:

Poraus- ja jyrsintätyöstöön konekäyttöisillä työkaluilla, joissa on ER-kiristysholkkiliitin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin