{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 25 mm | |
Ulkonema A-mitta | 19,5 mm | |
⌀ D2 | 46 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Hyötypituus L1 | 69 mm | |
Leveys B | 56 mm | |
kierre M | M27×1 | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 319752 25 | |
EAN / GTIN | 4062406254551 | |
Valmistajan numero | 319752 25 |