{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Muoto | F | |
morsekartiovarrelle | 3 | |
VDI-koko | VDI 30 | |
h1 | 28 mm | |
h2 | 30 mm | |
Laipan ⌀ d2 | 68 mm | |
d3 | 23,825 mm | |
l1 | 66 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 30 | |
Tuotetyyppi | VDI-työkaluistukka |
Tuotekoodi | 319741 3 | |
EAN / GTIN | 4062406423315 | |
Valmistajan numero | 319741 3 |