Yhdistelmäkaksoispidin poratangoille D30-32-100

Tuote nro.: 319735 D30-32-100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

x 100 mm
l1 125 mm
b1 64 mm
b2 59 mm
h1 64 mm
Jäähdytys Sisäinen/ulkoinen
VDI-koko 30
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319735 D30-32-100
EAN / GTIN 2050001945754
Valmistajan numero 17.3032LDCTX

Kuvaus

Malli:

Sopii käyttöön CNC-sorveissa Gildemeister CTX, jossa tähtirevolveri. Yhdistelmäpitimessä on mahdollisuus sisäiseen ja ulkoiseen jäähdytykseen.

Käyttö:

Poratankojen kiinnitykseen.

Sopii:

DMG Gildemeister CTX.

Toimituksen sisältö:

Lisävarusteena vakiomuotoinen Pin-lista.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin